SNHX 1203 Neutraali UNI

Tuote nro.: 218591 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,35 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1103
tyyppi UNI
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Pöytälevyn paksuus 3,2 mm
uranleveydelle ap 6 mm
Viisteen leveys 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218591 UNI
EAN / GTIN 4045197656421

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet