{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Maximálny ⌀ | 22 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Dĺžka výčnelku L1 | 35 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
minimálny polomer | 3 mm | |
maximálny polomer | 5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 216841 3 - 5 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacie frézy |
Číslo položky | 216825 2 | |
EAN/GTIN | 4062406706425 | |
Číslo výrobcu | 216825 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |