{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
⌀ Massimo | 22 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Sporgenza totale L1 | 35 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
Raggio minimo | 3 mm | |
Raggio massimo | 5 mm | |
Inserto adatto | 216841 3 - 5 | |
Vite inserto | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 216825 2 | |
EAN / GTIN | 4062406706425 |