KOMET®-upotin 45° M14

Tuote nro.: 216600 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Upotuskulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 11 mm
DIN-uppokantaruuveille M14
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys ei
Terien lkm Z 1
Kääntöterien lukumäärä 2
suurin viisteen ⌀ Dmax 26 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä TO.. 0902
Kääntöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770 14-660
Kääntöterä-ruuvisarja 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Upotuskulma 90 astetta
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Valmistajan numero F10 00071

Kuvaus

Käyttö:

Pyöröreikien ja kiilaurien purseenpoistoon ja trapetsihammasurien jyrsintään. DIN-standardin mukaisiin upotuksiin DIN-ruuveille M10 - M20.
Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

Ohje:

Sopivat kolmikulmaiset kääntöterät katso 216700; 216740; 216770.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    DIN-uppokantaruuveille Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin