Svasatore a 45° KOMET® M14

Codice art.: 216600 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no
  • Angolo di svasatura: 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura D 11 mm
Per viti DIN a testa svasata M14
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR no
Numero taglienti Z 1
Numero di inserti 2
⌀ Smussatura massima Dmax 26 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto TO.. 0902
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770 14-660
Set di viti per inserti 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Angolo di svasatura 90 grado
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Codice del produttore F10 00071

Descrizione

Uso:

Per la sbavatura di fori e asole e per la fresatura di scanalature a profilo trapezoidale. Per svasature fini a norma DIN per viti DIN M10 − M20.
È fondamentale rispettare le rigide condizioni di impiego previste (non utilizzabile su trapani).

Nota:

Per inserti triangolari adatti vedi n. art. 216700; 216740; 216770.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Per viti DIN a testa svasata Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello