SCLT 05T104 UNI

Tuote nro.: 216475 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 092 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SCLT 05T104
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7735
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 1,98 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216475 UNI
EAN / GTIN 4045197482051

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
410
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
410
Alu > 10% Si
N
280
Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
205
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet