SCLT 05T104 UNI

Réf.: 216475 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,97 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 092 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCLT 05T104
Type UNI
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7735
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 1,98 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216475 UNI
EAN / GTIN 4045197482051

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
410
Alu (à copeaux courts)
N
410
Alu > 10% Si
N
280
Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
205
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :