Erittäin tehokas viistejyrsin 45° 12 mm

Tuote nro.: 216460 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Viistekulma taakse: 45
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli Lieriövarsi.
Viistekulma taakse 45 astetta
Asetuskulma κ 45 astetta
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 4
⌀ D 12 mm
suurin viisteen ⌀ Dmax 18,5 mm
Ulkoneman pituus L1 24 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
Sopiva kääntöterä SC.. 05T104
Kääntöterä-ruuvisarja 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216460 12
EAN / GTIN 4045197482174

Kuvaus

Käyttö:

Erityisesti pienten viistetöiden tehokkaaseen suorittamiseen. Viistämiseen eteen- ja taaksepäin suurilla nopeuksilla.
Viistäminen taaksepäin mahdollista alk. koosta 6.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin