SCLT 05T104 UNI

Art-nr: 216475 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    138,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    115,32  SEK / st.
på begäran
I lager
2 092 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SCLT 05T104
Typ UNI
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7735
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 1,98 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216475 UNI
EAN/GTIN 4045197482051

Användningstabell

Aluminium, plast
N
410
Alu (kortspånig)
N
410
Alu > 10% Si
N
280
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
205
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare