{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Softcut® | |
| Terän ⌀ DC | 20 mm | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Varren muoto | Lieriövarsi | |
| Asetuskulma κ | 90 astetta | |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisstrategia | MTC | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| Ulkonema L1 | 30 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 160 mm | |
| Varren ⌀ Ds h6 | 18 mm | |
| ⌀ D3 | 17 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29,1 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 37,3 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ap | 6 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 6,5 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 2,6 mm | |
| Sopiva kääntöterä | AO.T1104 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 215407 20/2L | |
| EAN / GTIN | 4069515038522 | |
| Valmistajan numero | 215407 20/2L | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |