Frez kątowy 90° Softcut® z chwytem walcowym, do płytek skrawających AO.., MTC

Nr art.: 215407 20/2L
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 18 mm
Średnica trzonka 18 mm
Min. średnica skrawania 20 mm
Maks. średnica skrawania 20 mm
Średnica szyjki 17 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 12 stopni
Maks. kąt zanurzania 6,5 stopni
Odcinek zanurzania 2,6 mm
Liczba ostrzy obwodowych 2
Wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Podziałka ostrzy nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu 30 mm
Długość całkowita 160 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Pogłębianie (frezowanie kieszeni); Wiercenie w pełnym materiale
Strategia skrawania MTC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215407 20/2L
EAN / GTIN 4069515038522
Numer producenta 215407 20/2L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojna pracę oraz najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Z geometrią zapewniającą zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCw niestabilnych warunkach lub przy zastosowaniu na maszynach o małej sztywności.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego na większych głębokościach, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750 wielk. 1,5 z grotem nr 674252 wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie