Softcut®-kulmajyrsin lieriövarrella, kääntöterille AO..

Tuote nro.: 215407 16/2
Uusi tuote
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
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
Varren muoto Lieriövarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkonema L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 21,7 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 29,3 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 7,6 mm
Porrastuskulma αmax 10,5 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 1,6 mm
Sopiva kääntöterä AO.T1104
Kääntöterä-ruuvisarja 219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215407 16/2
EAN / GTIN 4069515038508
Valmistajan numero 215407 16/2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joilla on pieni käyttöteho.

Käyttö:

Kulmien jyrsintään suurilla syvyyksillä, jopa umpimateriaaleihin. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 1,5 terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki