SDHX 0903 AFTN ST1400

Tuote nro.: 214439 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,03 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 493 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SDHX 0903 AFTN
tyyppi ST1400
Laji HB7515
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214439 ST1400
EAN / GTIN 4045197554413

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
410
Teräs < 750 N/mm²
P
290
Teräs < 900 N/mm²
P
240
Teräs < 1100 N/mm²
P
220
Teräs < 1400 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
190
GG(G)
K
190
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

  • Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
  • Tarkkuussintrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
  • Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet