• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

SDHX 0903 AFTN, HB7515, Typ: ST1400

Art-nr.: 214439 ST1400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    184,29 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    153,63 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
7 197 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SDHX 0903 AFTN
Typ ST1400
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,14 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 214439 ST1400
EAN/GTIN 4045197554413
Tillverkarens nummer 214439 ST1400
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
410
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
190
GG(G)
K
190
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

  • Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
  • Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
  • Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.