SDHX 0903 AFTN ST1400

Réf.: 214439 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,64 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 593 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SDHX 0903 AFTN
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214439 ST1400
EAN / GTIN 4045197554413

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
410
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
190
Fonte GG(G)
K
190
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
  • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
  • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :