SDHX 0903 AFTN ST1400

Artikelnummer: 214439 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.748 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDHX 0903 AFTN
Type ST1400
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214439 ST1400
EAN/GTIN 4045197554413

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
410
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
190
RVS < 900 N/mm²
M
300
RVS > 900 N/mm²
M
190
GG(G)
K
190
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wisselplaten geschikt voor hogere snijsnelheden en voedingen.
  • Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
  • Fijnkorrelige structuur voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder