Jyrsinkääntöterä ⌀ 10 mm ST1400

Tuote nro.: 212640 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    47,33 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    39,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
566 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,2 mm
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212640 ST1400
EAN / GTIN 4045197712158

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
360
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
240
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet