RDHT 0501 MOFN positiivinen ALU

Tuote nro.: 212178 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHT 0501 MOFN
tyyppi ALUM.
Laji HU7710
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212178 ALU
EAN / GTIN 4045197557308

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet