{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,73 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,21 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD.. 0702 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197193599 |