VDGT 11T210 FN timanttipinnoitettu ALU

Tuote nro.: 211864 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VDGT 11T210 FN
tyyppi ALUM.
Laji HB7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,17 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211864 ALU
EAN / GTIN 4045197555786

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1900
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Timanttipinnoitettu jyrsinkääntöterä suurempiin jyrsintänopeuksiin ja pidempään kestoikään piikarbidipitoisien materiaalien kohdalla.

Ohje:

ap max = 3 mm rouhintaan, kun ae = 1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet