Fresa toroidal frontal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2

N.º do artigo: 206273 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h9 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h9
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 2 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h9
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 12 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Medida ap máx. linhas 0,06 mm
Raio de programação 0,3 mm
Comprimento da lâmina Lc 1,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 13 mm
⌀ de exposição D1 1,7 mm
Comprimento total L 54 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo de ajuste κ 10,5 grau
Avanço fz em aço < 60 HRC 0,024 mm
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal frontal

Identificação e classificação

Número do artigo 206273 2
EAN/GTIN 4045197858030
Número do fabricante 206273 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
190
Aço < 50 HRC
H
170
Aço < 55 HRC
H
150
Aço < 60 HRC
H
110
Aço < 65 HRC
H
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,01 mm.
Geometria especial das arestas de corte frontais para fresagem em linhas com avanços muito elevados.

Vantagem:

Para fresagem de cópia e em linhas no processamento de materiais duros em condições de HPC/HSC. Graças às estratégias especiais de fresagem, são possíveis grandes volumes de maquinagem.

Nota:

Produto sucessor do n.º 206276.
As ferramentas podem ser retificadas.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos