GARANT Master Alu TKM-jyrsin, jossa on useampi lastunohjain TPC 6 mm

Tuote nro.: 203114 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,12×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 25 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,5 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren muoto HA
Kulmapyöristys rv 0,05 mm
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle alumiinissa, lyhytlastuinen 0,039 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203114 6
EAN / GTIN 4062406249632

Käyttötaulukko

Alu
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisesti TPC-käyttöön tarkoitettuihin suurtehojyrsimiin. Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla. Lastunohjain 1×D lastun kontrolloituun katkaisuun.
Tasapainotettu suurta prosessivarmuutta ja koneen suojausta varten korkeilla kierrosluvuilla.

Käyttö:

Erityisesti alumiinin ja ei-rautametallien jyrsintään.

Ohje:

hmax : Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
aemax = 0,12×D TPC-työstöön.
Seuraajatuote nroille 202281, 202282.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki
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
    ⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin