• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Réf.: 203114 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 25 mm
Longueur totale L 70 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 38 degré
Classe de tolérance h6
Profondeur de coupe max. L2 25 mm
Rayon d’angle R 0,05 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 33,5 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Longueur queue LS 38,7 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 5,5 mm
longueur tête L3 25,2 mm
Longueur d’épaulement 30 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 38 mm
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 40,54 degré
nombre de brise-copeaux 3
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur fonctionnelle 30 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 27 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage par génération (FWA)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,03 mm

Identification et classification

Référence article 203114 6
EAN / GTIN 4062406249632
Réf. fabricant 203114 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement destinée à une utilisation TPC. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins. Brise-copeaux 1×D pour un bris de copeaux contrôlé.
Equilibrage pour une sécurité de processus et un ménagement de la machine maximum à des vitesses de rotation élevées.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage de l'aluminium et des métaux non ferreux.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
aemax = 0,12×D pour l'usinage TPC.
Produit succédant à 202281, 202282.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout