{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnavrundning rv | 0,05 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig | 0,039 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203114 6 | |
EAN / GTIN | 4062406249632 |