{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Vap Tap | |
| Kierteen koko | G3/8 | |
| Pinnoitus | Höyrytetty | |
| Kierretyyppi | G | |
| Kylkikulma | 55 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 5156 | |
| Etuviiste | C | |
| Nousukulma | 40 astetta | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 1,337 mm | |
| Kierrettä/ tuuma | 19 | |
| Kierteen ⌀ | 16,66 mm | |
| Kokonaispituus L | 100 mm | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 15,25 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 3 | |
| Värirengas | vihreä | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Kierteen syvyys | 49,98 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretapit |
| Tuotekoodi | 137755 G3/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515002776 | |
| Valmistajan numero | 137755 G3/8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |