Konekierretappi HSS-E M3

Tuote nro.: 132450 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Pinnoitus TiCN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,5 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 3,5 mm
Varren nelikulmio □ 2,7 mm
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Kierteen ⌀ 3 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas pinkki
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 6 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132450 M3
EAN / GTIN 4045197071637

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
16
Teräs < 500 N/mm²
P
20
Teräs < 750 N/mm²
P
19
Teräs < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Voimakas vuoleva etuleikkuu. Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.
Sopiva vaikeasti työstettäville teräksille 850 N/mm2 asti.
Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Etu:

Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää tappia irrotettaessa.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin