Gépi menetfúró HSS-E M3

Cikkszám: 132450 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat TiCN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 2,5 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű rózsaszín
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132450 M3
EAN / GTIN 4045197071637

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
16
Acél < 500 N/mm²
P
20
Acél < 750 N/mm²
P
19
Acél < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy terelőél. Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
Különösen alkalmas nehezen forgácsolható acélokhoz 850 N/mm2-ig.
Használható emulzióval (min. 8 %).

Előny:

Különösen stabil, optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz