• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Maschio a macchina HSS-E, TiCN, M: M3

Codice art.: 132450 M3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino rosa fucsia
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 6 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132450 M3
EAN / GTIN 4045197071637
Codice del produttore 132450 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
16
Acciaio < 500 N/mm²
P
20
Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Acciaio < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusto imbocco corretto. Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.
Particolarmente adatti per acciai di difficile lavorazione fino a 850 N/mm2.
Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Vantaggi:

Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.