• En tilläggsavgift har lagts till priset för denna artikel.

HM-HPC-djuphålsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Art-nr.: 123740 4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial hårdmetall
Beläggning TiAlN
Toleransklass ISO fg6
Skärdiameter, min. Dc min. 4 mm
Total längd L 220 mm
Spånspårslängd Lc 175 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal skär Z 2
Vinkel, 1: a nivå 135 grader
Invändig kylning ja, med 40 bar
Kylvätskeinlopp med kylmedelinlopp, axiellt koncentriskt
Matning f 0,06 mm/v
Vått maximal lämplig
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp Cylindriskt skaft
Återvinningsstation, kodning ZYL00600115
Fästets form glatt skaft
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 6 mm
Monteringstoleransklass h6
Skaftets längd LS 36 mm
Skaftutförande HA
Kylsmörjmedel ja
Tillverkarens beteckning VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Konfigurerbar nej
Tolerans, skärdiameter toleransklass ISO
Spiralriktning Höger
Spiralvinkel, min. 30 grader
Typ av borrverktyg dubbefasborr
Pilotborr nödvändig Ja
Bearbetningsgrupp K (gjutjärn); M (rosftfritt stål); P (stål)
Skärmedel, tillverkarbeteckning VHM TIALN
Skärpunkt kapningspunkt 1
Utkragande längd A 184 mm
Effektiv längd L1 169 mm
Vikt 29 g
Skärriktning högerskärande
Verktyg, utförande massiv hårdmetall
Norm Werksnorm
Bearbetningsförfarande borrning i fullt material (BVB)
Färgring grön
Bearbetningsstrategi HPC
Produktslag fullhålsborr
Modell (xD) 40×D
Rekommenderat maximalt borrdjup 169 mm
Matning i stål < 900 N/mm2
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 123740 4
EAN/GTIN 4045197498106
Tillverkarens nummer 123740 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
75
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad, med 4 styrlister och invändiga kylkanaler. Den nya generationens djuphålsborr med höga prestanda i HPC-området. Med 135° spetsvinkel och skärtolerans fg6 för optimal borrning av djuphål. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av djuphålsborrarna 40×D och 50×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122736 och ett andra pilothål på 20×D med ett andra pilotborr nr 123691.Borrningen av ett pilothål höjer processäkerheten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen

Tillgänglighet