{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 31 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118500 31 | |
EAN / GTIN | 4045197037237 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reikäjyrsin, KM litteä 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |