Reikäjyrsin, KM litteä 56 mm

Tuote nro.: 118500 56
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi
  • ⌀-toleranssi: −0,05 / 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 56 mm
Malli litteä
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Varren ⌀ 10 mm
⌀-toleranssi −0,05 / 0,1 mm
Pituus L 8 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Reikäjyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118500 56
EAN / GTIN 4045197037480

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafiitti, GFK, CFK
N
80
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä.
Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.
Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.
Lastuamisleveys 2 mm, kaikki koot. ⌀-toleranssi: + 0,10 / − 0,05 mm.
Mitta L: kaikki koot = 8 mm

Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).
Vain lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 4 mm.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin