Keskiöporasarja HSS-E nro 111050 kotelossa 10

Tuote nro.: 111055 10
Aseta hinta 10 kpl (13,51 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma 60 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Porien lukumäärä 10
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111055 10
EAN / GTIN 4045197797759

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 333 -keskiöporista.

Sisältö:

Keskiöpora nro 111050, 1 kpl kutakin kokoa: 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat