{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 2 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 15 − 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111050 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000255 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Keskiöpora HSS/E A 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 339 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 305 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 307 kappaletta varastossa
4,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen ⌀ | 15 − 20 | 10 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 |
Kokonaispituus L | 45 | 40 | 40 | 40 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Upotuskulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
tyyppi | A | A | A | A |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |