{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 0,75 mm | |
| Classe de tolérance ISO | k12 | |
| Forme foret à centrer | A | |
| Angle de lamage | 60 degré | |
| Norme | DIN 333 | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Référence fabricant | Zentrierbohrer-Satz HSS-E Nr. 111050 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 5 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | A | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret à centrer | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 111055 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197797759 | |
| Réf. fabricant | 111055 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |