Spiralborrsats HSS/E nr 111050 med kassett. 10

Art-nr: 111055 10
Ange pris 10 st. (SEK 148,90 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal borr 10
Färgring Utan
Produktslag Centrumborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111055 10
EAN/GTIN 4045197797759

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 333.

Innehåll:

Centrerborr nr 111050, vardera 1 st i strl. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar