Středicí vrták HSS-E A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 2mm

Artiklové číslo: 111050 2
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
3 319 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, dwustronny
Min. średnica skrawania Dc min. 2 mm
Klasa tolerancji wg ISO k12
Kształt nawiertaka do nakiełków A
Kąt pogłębiania 60 stopni
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość całkowita L 45 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 15 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h7
Norma DIN 333
Liczba ostrzy Z 2
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość rowków mocujących Lc 13 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,6 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Nazwa produktu (typ) A
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E COBALT
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji k12
Długość wysięgu A 22,5 mm
Długość użytkowa L1 6,3 mm
Masa 8 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111050 2
EAN / GTIN 4045197000255
Číslo výrobce 111050 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.