• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret à centrer HSS-E A, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 2mm

Réf.: 111050 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 2 mm
Pour ⌀ pièce 15 − 20 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h7
Longueur totale L 45 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Identification et classification

Référence article 111050 2
EAN / GTIN 4045197000255
Réf. fabricant 111050 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.
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
Connectez-vous