{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Tyvek® | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | valkoinen | |
Vain yksi koko | 2XL | |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 4 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku |
Tuotekoodi | 098304 2XL | |
EAN / GTIN | 5450208000558 | |
Valmistajan numero | D13395272 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suojahaalarit Tyyppi 4/5/6 Tyvek® 600 Plus 2XL
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa
12,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | valkoinen | valkoinen | valkoinen |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
Standardi | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 14605 Tyyppi 4 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Vain yksi koko | 2XL | 2XL | 2XL |
Sarja | Tyvek® | ||
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |