• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

Suojahaalarit Tyyppi 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, valkoinen, Vain yksi koko: M

Tuote nro.: 098304 M
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kudoksen osuus, Polyeteeni 100 %
Sarja Tyvek®
Tuotetyyppi työasu
Internationale Größe M
Käyttötapa kemikaalisuoja
Kemikaalisuojaluokka TYYPPI 4 – Suihkutustiivis EN 14605; TYYPPI 5 - kiinteät hiukkaset EN13982-1; TYYPPI 6: Rajoitettu suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan EN 13034
Tyyppi Tyyppi 5; Tyyppi 4
EX-alue kyllä
Väri valkoinen
Kangaskoostumus Polyeteeni
Pesumenetelmä ei pestävissä
Uudelleenkäyttö Yksi tapa
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kiinnitys Vetoketju
Ominaisuudet Hood; Ommeltuja saumoja; antistaattinen
Standardi EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Suojausluokka III

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098304 M
EAN / GTIN 5450208000527
Valmistajan numero D13395307

Kuvaus

Malli:

Tyvek® 600 Plus tyyppi 4/5/6, malli CHA5a. Yhdistää tyypin 4 suorituskyvyn Tyvek®-vaatetuksen kestävyyteen, suojausominaisuuksiin ja käyttömukavuuteen. Sisäpuoliset, kuumasinetöidyt saumat parantavat tiiviyttä. Hupun muoto optimoitu hengityssuojaimen käyttöä varten. Soveltuu Ex-alueille.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tyyppi 4
  • EN 14126

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus