Suojakypärä G3000 BLUE

Tuote nro.: 097815 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
Väri sininen
Koko 53 cm - 62 cm
Kypärän kuoren materiaali ABS
Paino 310 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
sisä- ja ulkopinta huurtumaton kyllä
käännettävissä 180° kyllä
kylmyydenkesto ... -30 °C
Suojaa metallisularoiskeelta (MM) kyllä
UV-anturi vaihtosuositusta varten kyllä
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097815 BLUE
EAN / GTIN 4046719316687
Valmistajan numero 7000039719

Kuvaus

Malli:

Suojakypärä UV-stabiloitua ABS-muovia. Integroitu UV-anturi osoittaa, milloin kypärä haurastuu liian suuren UV-kuormituksen vuoksi ja täytyy vaihtaa. Sisustan voi kääntää 180 astetta, minkä ansiosta lippa voi olla niskassa (etu ahtaassa tilassa työskenneltäessä). Hyvä ilmanvaihto kypärän päällikuoressa. Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).
  • 4-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Muovinen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, metsäteollisuus.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM)

Sopii:

Korvatulpat nro 097753; 097756

Varaosa:

Nro 097825  standardihikinauha. Nro 09 7826 nahkahikinauha.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Väri Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin