Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli X4

Tuote nro.: 097756 X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ X-sarja
Valmistajamerkintä X4
SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097756 X4
EAN / GTIN 4046719719624
Valmistajan numero 7000103994

Kuvaus

Malli:

3M™ Peltor™ -umpikuulosuojaimet, X-sarja, suojaavat turvallisesti melulta ja vakuuttavat ergonomiallaan, esteettisellä ilmeellään ja modernilla suunnittelullaan. Linjakkaasta rakenteesta huolimatta nämä umpikuulosuojaimet vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Kevyet, kaksinkertaisella kuorella varustetut korvakupit takaavat todella suuren käyttömukavuuden ja kestävät erittäin pitkään.
X-sarjan kypärän suojausominaisuudet ovat samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin. Värikoodit ovat samat kuin X-sarjassa käytettäessä sankaa.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Ohje:

Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth).
Hygieniasarjat numerolla 097764.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat