Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige X4

Artikl br.: 097756 X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ X serija
Oznaka proizvođača X4
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 32 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097756 X4
EAN / GTIN 4046719719624
Broj proizvođača 7000103994

Opis

Izvedba:

3M™ Peltor™ štitnici za uši serije X sigurno štite od buke, a odlikuje ih ergonomija, estetika i moderni dizajn. Unatoč uskoj konstrukciji štitnici za uši pružaju maksimalnu izolaciju. Lagane, dvoslojne školjke izrazito su udobne za nošenje te iznimno dugotrajne.
Verzija kacige serije X ima jednake karakteristike školjke kao verzija s obručem za glavu. U samo nekoliko koraka može se pričvrstiti na kacigu s pomoću prihvata Euro-Slot od 30mm. Upotrebljava se jednako kodiranje boje kao u seriji X s obručem za glavu.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Napomena:

Odgovarajuće kacige pod br. 097815 (3M), br. 097802 (Schuberth).
Higijenski komplet pod br. 097764.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi