Puolimaskirunko Sarja HF-800 L

Tuote nro.: 097233 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suodatinliitäntä 3M™ Secure Click™ System
Paino 182 g
Värikoodi sopiville tarvikkeille 3M™ Secure Click™
Valmistajamerkintä HF-803SD
Tuotetyyppi Puolimaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097233 L
EAN / GTIN 4054596591660
Valmistajan numero HF-802

Kuvaus

Malli:

Mukava, luotettava puolinaamari 3M™ Secure Click™ HF-800 on mukava käytössä, ja siinä on innovatiivisia yksityiskohtia, jotka tekevät hengityssuojaimen käytöstä entistä turvallisempaa. Naamarin keskellä olevalla napilla voidaan tarkastaa istuvuus ja tunnistaa vuodot. Lisäksi puhekalvo helpottaa kommunikointia työn aikana. Suodattimet voidaan kiinnittää helposti uudella Secure Click™-järjestelmällä. Oikean käytön vahvistaa kuuluva klikkausääni. Suodattimen rakenne huolehtii kaksisuuntaisesta ilmavirrasta, mikä helpottaa hengittämistä.

Standardi:

EN 140.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat