• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Polomaska Série HF-800, Velikost: L

Artiklové číslo: 097233 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M Secure Click HF-800
Přípojka – filtr Klepnout
Označení výrobce HF-803SD
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Polomaska
Vlastnosti masky Řečová membrána
Obsah 1 ks
Velikost Unisex L
Norma EN 140
Hmotnost celkem 182 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097233 L
EAN / GTIN 4054596591660
Číslo výrobce 7100172005
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pohodlná, spolehlivá polomaska 3M™ Secure Click™ HF-800 přesvědčí vysokým komfortem při nošení a inovativními detaily, díky kterým je nošení ochranné dýchací masky ještě bezpečnější. Pomocí tlačítka uprostřed masky je možná kontrola těsnosti a identifikace netěsností. Komunikační membrána k mluvení (mluvítko) usnadňuje komunikaci během práce. Filtry je možné díky novému systému Secure Click™ zcela snadno upevnit. Hlasitým kliknutím se potvrdí správné připojení. Větší prodyšnost, snadné dýchání díky kombinovanému filtru, zvyšuje pohodlí uživatele.

Norma:

EN 140.