Semimaschera Serie HF-800 L

Codice art.: 097233 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro 3M™ Secure Click™ System
Peso 182 g
Codice a colori per accessori adatti 3M™ Secure Click™
Denominazione originale prodotto HF-803SD
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097233 L
EAN / GTIN 4054596591660
Codice del produttore HF-802

Descrizione

Esecuzione:

Semimaschera 3M™ Secure Click™ HF-800 comoda e affidabile, caratterizzata da un alto livello di comfort e dettagli innovativi che garantiscono una maggiore sicurezza durante l’utilizzo. Con l’aiuto di un pulsante centrale, è possibile controllare la tenuta della maschera e individuare la presenza di eventuali perdite. Una membrana vocale facilita inoltre la comunicazione durante il lavoro. L’innovativo sistema Secure Click™ permette di fissare i filtri in modo molto semplice. Il suono di un clic indica che l’applicazione è avvenuta correttamente. La struttura filtrante garantisce un duplice flusso d’aria, consentendo una migliore respirazione.

Norma:

EN 140.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi