Kemikaalisuojakäsineet 8

Tuote nro.: 094803 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
13 151 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tyyppi B (JKL)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suojausluokka Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Käsineen koko 8
EN 374 Tyyppi B (JKL)
Kemikaalinkestävyys JKL
EN 388 3101X
Materiaali Nitril
Rungon materiaali Nitril
Käyttöalue Allround
Pituus 330 mm
Paksuus 0,38 mm
Väri vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094803 8
EAN / GTIN 4062406712006

Kuvaus

Malli:

Luokan III suojakäsineet.
Uudelleen käytettävä nitriilisuojakäsine kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Diamondfinish lisää otteen pitävyyttä. Profiilin luistamaton pinta vähentää epäsuoria kustannuksia, sillä herkkien osien käsittelyssä syntyy vähemmän hukkatuotteita.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin