• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Vienkartinių pirštinių rinkinys, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094792 10
Rinkinio kaina 50 vienetai (0,34 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 220 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Rinkinio kaina 50 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 50 vnt.
Pakuotė Dėžė
Atsparumas chemikalams JKLNPST
Sudėtis vienetas 50 vnt.
Tipas Tipas A
Storis 0,26 mm
Spalva mėlyna
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Blokas Vnt.
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standartas EN 374:2016
Bazinė medžiaga nitril
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 300 mm
Bendras svoris 15,8 g
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094792 10
EAN / GTIN 4045197974914
Gamintojo numeris 094792 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinės nitrilinės pirštinės su struktūrizuota delno puse. Be pudros. AQL 1,5 (EN 374-2). Dalytuvas 50 vnt.
Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija.

Standartas:

Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta.
  • Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi.
  • Apsauginės pirštinės neturi slysti.
  • Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.
  • Po vienkartinio naudojimo pirštines išmeskite.
  • Tiksliam darbui riebioje ir drėgnoje darbo aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo šiluminio poveikio, elektros keliamų pavojų ir įpjovimų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.