Vegyvédelmi kesztyű pár UltraNeo 382 8

Cikkszám: 094772 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    20,70 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    17,25 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (ALMNST)

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 72
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Kesztyűméret 8
EN 374 A típus (ALMNST)
Vegyszereknek ellenáll ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Anyag Neoprén
Hordozóanyag pamut
AQL 1,5
Hossz 360 mm
Vastagság 0,9 mm
Festék kék
Felhasználás többször használatos
Bélés anyaga kötött pamut
Falvastagság 0,9 mm
Szilikonmentes igen
Áthatolási idő acetonnál 99 % <10 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % 30-40 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % 30-40 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % 240 − 480 min
Áthatolási idő etanolnál 95 % 240 − 480 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % >480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 % 120 − 240 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % >480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 % 60 − 120 min
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Neoprén
Bevonat változat Teljes bevonat
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094772 8
EAN / GTIN 3245423824285
Gyártó száma 382 8

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
UltraNeo 382. Kötött pamut kesztyű neoprén bevonattal. Nagyon kényelmes viselet és jó hőszigetelés kitűnő vegyi ellenálló képességgel. Csúszásmentes profil a jobb fogásbiztonság érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.