{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 72 | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Veličina rukavice | 8 | |
EN 374 | Tip A (ALMNST) | |
Otpornost na kemikalije | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal | Neopren | |
Materijal nosača | Pamuk | |
AQL | 1,5 | |
Duljina | 360 mm | |
Debljina | 0,9 mm | |
Boja | plavo | |
Primjena | višekratno | |
Materijal za podstavu | Pleteni pamuk | |
Debljina zida | 0,9 mm | |
bez silikona | da | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | 30-40 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | 30-40 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | 120-240 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 60-120 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Neopren | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094772 8 | |
EAN / GTIN | 3245423824285 | |
Broj proizvođača | 382 8 |