Käsinepari Polytril™ 8

Tuote nro.: 094370 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
552 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Polytril™
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 10
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
Valmistajamerkintä Polytril
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 4121X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 220 mm - 260 mm
Väri valkoinen / harmaa
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 8
Paino 36-50 g
Neulosteknologia 13G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Hyvä
Öljypito Erittäin hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka 1
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094370 8
EAN / GTIN 3603835500041
Valmistajan numero 2232230 08

Kuvaus

Malli:

Polytril™. Nitriilipinnoitteella varustettu käsine pienten osien käsittelyyn rasvaisissa, kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.